Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/óra pára + időkapcsoló SN163560 - 70941

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/óra pára + időkapcsoló SN163560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 150 m3/h

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 220.24 V

  • Fordulatszám - 2550 1/min

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163560

Gyártói cikkszám

70941

Gyártói típuskód

EOL120HT

Légszállítás:

150 m3/h

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

220.24 V

Fordulatszám:

2550 1/min

Védettség:

egyéb

Összeállítás:

nedvesség- és alapkapcsolással

Ház anyaga:

műanyag

Zajemisszió:

38 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

162 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

103 mm

Ventilátor 230VAC 150m3/óra pára + időkapcsoló