Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 19W zárt előlapos, fehér GT91490 - 70975

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 19W zárt előlapos, fehér GT91490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 100 m3/h

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339709752

Sonepar cikkszám

GT91490

Gyártói cikkszám

70975

Gyártói típuskód

EOL F100B-W

Légszállítás:

100 m3/h

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 19W zárt előlapos, fehér