Kapacitás - Akku Mikro AAA (1,2V) 1000mAh 4db/bli SN072880 - BK4HGAE-4BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 1000 mAh
Egyéb jelölés - AAA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072880
Gyártói cikkszám
BK4HGAE-4BE
Gyártói típuskód
BK4HGAE-4BE
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
1000 mAh
Egyéb jelölés:
AAA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Mikro AAA (1,2V) 1000mAh 4db/bli