Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kapacitás - Akkumulátor 12V 13Ah járműmeghajtó SN092226 - EV12-13EC-F2

MásolásMásolás
Kapacitás - Akkumulátor 12V 13Ah járműmeghajtó SN092226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 13000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092226

Gyártói cikkszám

EV12-13EC-F2

Gyártói típuskód

Ritar EV12-13EC-F2

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

13000 mAh

Akkumulátor 12V 13Ah járműmeghajtó