Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kapacitás - Akkumulátor 3,6V 300mAh Ni-Mh SN087374 - CPB300CL

MásolásMásolás
Kapacitás - Akkumulátor 3,6V 300mAh Ni-Mh SN087374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 300 mAh

  • Kivitel - nikkel-metál hidrid

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087374

Gyártói cikkszám

CPB300CL

Gyártói típuskód

Sagem T307 65AAAH2BMX

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

300 mAh

Kivitel:

nikkel-metál hidrid

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 3,6V 300mAh Ni-Mh