Kapacitás - Akkumulátor 3,7V 3000mAh Li-ion E-cigarettához SN096659 - NH1830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lítium-ion
Névleges feszültség - 3.7 V
Kapacitás - 3000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096659
Gyártói cikkszám
NH1830
Gyártói típuskód
NH1830
Kivitel:
lítium-ion
Névleges feszültség:
3.7 V
Kapacitás:
3000 mAh
az ár 1 db akkura vonatkozik ajándék műanyag akkumulátor tartó dobozzal Elektromos cigarettába használható!