Kapacitás - Akkumulátor 3,7V 3200mAh védőáramkörrel 18650 SN052456 - P1832J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 3.7 V
Kapacitás - 3200 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052456
Gyártói cikkszám
P1832J
Gyártói típuskód
KP- P1832J
Névleges feszültség:
3.7 V
Kapacitás:
3200 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Kapacitás ; Akkumulátor 3,7V 3200mAh védőáramkörrel 18650