Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kapacitás - Akkumulátor akkupakk Ni-Mh 3,6V 1600mAh SN068463 - SAFT-VNTCS1600

MásolásMásolás
Kapacitás - Akkumulátor akkupakk Ni-Mh 3,6V 1600mAh SN068463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 1600 mAh

  • Kivitel - nikkel-metál hidrid

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068463

Gyártói cikkszám

SAFT-VNTCS1600

Gyártói típuskód

SAFT-VNTCS1600

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

1600 mAh

Kivitel:

nikkel-metál hidrid

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor akkupakk Ni-Mh 3,6V 1600mAh