Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kapacitás - Akkumulátor Canon LP-E6N 7.2V 2000mAh SN089432 - CPN600MX

MásolásMásolás
Kapacitás - Akkumulátor Canon LP-E6N 7.2V 2000mAh SN089432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 7.2 V

  • Kapacitás - 2000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089432

Gyártói cikkszám

CPN600MX

Gyártói típuskód

Canon LP-E6N 7.2V 2000mAh utángyártott akku

Névleges feszültség:

7.2 V

Kapacitás:

2000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Akkumulátor Canon LP-E6N 7.2V 2000mAh