Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kapacitás - Elem gomb 1,55V (V377) 2,6X6,8mm GT81796 - SR626SW

MásolásMásolás
Kapacitás - Elem gomb 1,55V  (V377) 2,6X6,8mm GT81796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.55 V

  • Kapacitás - 28 mAh

  • IEC-jelölés - SR 626

  • Egyéb jelölés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81796

Gyártói cikkszám

SR626SW

Gyártói típuskód

SR626SW (V377)

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.55 V

Kapacitás:

28 mAh

IEC-jelölés:

SR 626

Egyéb jelölés:

nélkül

Kivitel:

ezüstoxid

Magasság beleértve a pólusokat is:

2.6 mm

Átmérő:

6.8 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,55V (V377) 2,6X6,8mm