Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ 101850 GT48486

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ 101850 GT48486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyag - műanyag

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

  • Behúzódrót anyagvastagsága - 3 mm

  • Fejforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579345668

Sonepar cikkszám

GT48486

Gyártói cikkszám

034566

Gyártói típuskód

KB COMP 50 101850

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyag:

műanyag

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Fejforma:

gyűrű

Forma:

körszelvény

Hosszúság:

50 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ 101850