Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ GT85942 - 033579

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ GT85942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag minősége - GFK

  • Szín - sárga

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579335799

Sonepar cikkszám

GT85942

Gyártói cikkszám

033579

Gyártói típuskód

KB VAR 50 101450

Anyag minősége:

GFK

Szín:

sárga

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Hosszúság:

50 m

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag készlet 50m-es KATI-BLITZ