Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Fényfűzér 20m-es IP44 SN070906 - ILK82/13-20

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Fényfűzér 20m-es IP44 SN070906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Kivitel - fényfűzér

  • Teljes hossz - 20 m

  • Fényforrással - Nem

  • Szín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126392944

Sonepar cikkszám

SN070906

Gyártói cikkszám

ILK82/13-20

Gyártói típuskód

ILK82/13-20

Védettség:

IP44

Kivitel:

fényfűzér

Teljes hossz:

20 m

Fényforrással:

Nem

Szín:

többszínű

Fényforrás:

izzólámpa

Fénypontok száma:

20

Névleges feszültség:

250-250 V

Elemmel működő:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

37 mm

Áramhíddal:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

egyéb

Magasság / mélység:

53 mm

Átmérő:

37 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Lámpatestek ; KLEINHUIS ; Fényfűzér 20m-es IP44