KLEINHUIS - Kábelbilincs kengyel max 10/8 vezetékhez csav műa GT14342 - 794/100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 126.5 mm
Kivitel - kétoldalas
Anyag - műanyag
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Tiplivel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126044461
Sonepar cikkszám
GT14342
Gyártói cikkszám
794/100
Gyártói típuskód
794/100
Hosszúság:
126.5 mm
Kivitel:
kétoldalas
Anyag:
műanyag
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Tiplivel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 500mm horg.