KLEINHUIS - Műa csatorna perf 20mmx500mm kerek GT11549 - 4011126374155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - ragasztó fólia
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126374155
Sonepar cikkszám
GT11549
Gyártói cikkszám
4011126374155
Gyártói típuskód
VKFL20
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
ragasztó fólia
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
4.5 mm
Hosszúság:
500 mm
Átmérő:
20 mm
Fedéllel:
Nem
Nyílás szélessége:
8.5 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm tűzihorganyzott