KLEINHUIS - Parapetcsat műa végzáró BE1308.3 GT68679 - BE1308.3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 133 mm
Mélység - 66 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126052831
Sonepar cikkszám
GT68679
Gyártói cikkszám
BE1308.3
Gyártói típuskód
BE1308.3
Szélesség:
133 mm
Mélység:
66 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa végzáró BE1308.3