KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p GT47434 - 2648/4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126029338
Sonepar cikkszám
GT47434
Gyártói cikkszám
2648/4
Gyártói típuskód
2648/4
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 SEZ