Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 1-6mm2 3P GT91590 - 118.G

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán  1-6mm2 3P GT91590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-6 mm2

  • Névleges áram In - 0 A

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Pólusszám - 3

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011126003093

Sonepar cikkszám

GT91590

Gyártói cikkszám

118.G

Gyártói típuskód

118.G

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-6 mm2

Névleges áram In:

0 A

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Pólusszám:

3

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

fehér

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1-6 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

17 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

33 mm

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs porcelán 1-6mm2 3P