KLEINHUIS - Tömszelence M32 ellenanya műa GT02918 - 3420M32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126372700
Sonepar cikkszám
GT02918
Gyártói cikkszám
3420M32
Gyártói típuskód
3420M32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
polisztirol
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősínes építőelem 3P 400A