KLEINHUIS - Tömszelence PG 9 ellenanya ipon G48155 - 3420/09
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019568
Sonepar cikkszám
G48155
Gyártói cikkszám
3420/09
Gyártói típuskód
3420/09
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
polisztirol
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 9 ellenanya ipon