Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence Pg 9 műa IP68 G45401 - 1234P0901

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence Pg 9 műa IP68 G45401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126177121

Sonepar cikkszám

G45401

Gyártói cikkszám

1234P0901

Gyártói típuskód

1234P0901

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 9 műa IP68