Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 500mm 1ágú alu eloxált ocs:89mm G20395 - ALK-110

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  500mm 1ágú alu eloxált ocs:89mm G20395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - alumínium

  • Copfátmérő oszlopoldali - 89 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20395

Gyártói cikkszám

ALK-110

Gyártói típuskód

ALK-110

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

alumínium

Copfátmérő oszlopoldali:

89 mm

Feltétidom karjainak száma:

1

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 1ágú alu eloxált ocs:89mm