Konstrual - Oszlop 3,0m acél horg talpas ocs:60mm GT15669 - ACO-306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Fénypont magassága - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15669
Gyártói cikkszám
ACO-306
Gyártói típuskód
ACO-306
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Fénypont magassága:
3 m
Talplemezzel:
Igen
Tűzihorganyzott