Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 7,0m alu eloxált ocs:89mm GT16789 - ALO-700

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  7,0m alu eloxált ocs:89mm GT16789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 89 mm

  • Anyag - alumínium

  • Fénypont magassága - 7 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16789

Gyártói cikkszám

ALO-700

Gyártói típuskód

ALO-700

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

89 mm

Anyag:

alumínium

Fénypont magassága:

7 m

Talplemezzel:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 7,0m alu eloxált ocs:89mm