KONTASET - Hosszabbító 2,5m 10-es kapcsolós szürke IP20 GT72177 - 3.302.010.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 10
Védettség - IP20
Szín - szürke
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72177
Gyártói cikkszám
3.302.010.1
Gyártói típuskód
Kontaset 3.302.010.1 (2,5m)
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
10
Védettség:
IP20
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
2.5 m
Ház: zárt, horganyzott acéllemez profil, porszórt felülettel.