Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. 6016 ZN F SN073283 - 6016 ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. 6016 ZN F SN073283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 22.5 mm

  • Belső átmérő - 20.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073283

Gyártói cikkszám

6016 ZN F

Gyártói típuskód

6016 ZN F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

22.5 mm

Belső átmérő:

20.3 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Acélpáncél cső men. 6016 ZN F