Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső menetes SN074307 - 6036 N XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső menetes SN074307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 47 mm

  • Belső átmérő - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057607538

Sonepar cikkszám

SN074307

Gyártói cikkszám

6036 N XX

Gyártói típuskód

6036 N XX

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

47 mm

Belső átmérő:

44 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Acélpáncél cső menetes