KOPOS KOLIN - Csavar M10x30mm metrikus hatlapfejű GT92578 - S 10X30 ZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fejforma - hatlapú (hexagonális)
Anyag - acél
Csavarfej - hatlapú (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628731
Sonepar cikkszám
GT92578
Gyártói cikkszám
S 10X30 ZNCR
Gyártói típuskód
S 10X30 ZNCR
Fejforma:
hatlapú (hexagonális)
Anyag:
acél
Csavarfej:
hatlapú (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyával:
Igen
Szín:
egyéb
Kulcsméret:
17 mm
Alátétkoronggal:
Nem
RAL-szám:
0
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M10x30mm metrikus hatlapfejű