Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csavar S 8X30 ZNCR 100db/csomag SN101498 - S 8X30 ZNCR

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csavar S 8X30 ZNCR 100db/csomag SN101498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fejforma - hatlapú (hexagonális)

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - hatlapú (hexagonális)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101498

Gyártói cikkszám

S 8X30 ZNCR

Gyártói típuskód

S 8X30 ZNCR

Fejforma:

hatlapú (hexagonális)

Anyag:

acél

Csavarfej:

hatlapú (hexagonális)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Anyával:

Nem

Szín:

egyéb

Kulcsméret:

13 mm

Alátétkoronggal:

Nem

RAL-szám:

0

Csavar S 8X30 ZNCR 100db/csomag