KOPOS KOLIN - Csavaranya MN 10 ZNCR GT67890 - MN 10 ZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Önbiztosító - Nem
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903600
Sonepar cikkszám
GT67890
Gyártói cikkszám
MN 10 ZNCR
Gyártói típuskód
MN 10 ZNCR
Kivitel:
anya
Önbiztosító:
Nem
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Magasság:
23 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya MN 10 ZNCR