KOPOS KOLIN - Csavaranya toldó M12 SN053649 - MZ 12 ZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Önbiztosító - Nem
Csavarfej - külső hatlap
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639584
Sonepar cikkszám
SN053649
Gyártói cikkszám
MZ 12 ZNCR
Gyártói típuskód
MZ 12 ZNCR
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Önbiztosító:
Nem
Csavarfej:
külső hatlap
Magasság:
23 mm
Kulcsméret:
19 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Csavaranya toldó M12