KOPOS KOLIN - Doboztető 81x81x11 LK 80x16 T és LK 80x28 T dobozokhoz GT62893 - VLK 80/T HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 80 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm
Forma - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz - 80.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610880
Sonepar cikkszám
GT62893
Gyártói cikkszám
VLK 80/T HB
Gyártói típuskód
VLK 80/T HB
Átmérő:
80 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
80-80 mm
Forma:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz:
80.5 mm
Hosszúság:
80.5 mm
Szélesség:
80.5 mm
Rögzítés módja:
csavarozható fedél
Doboz-/szekrényszélességhez:
80.5 mm
Mélység:
11 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm