Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Doboztető átm.: 84mm csavarozható GT80889 - V 68 HA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Doboztető átm.: 84mm csavarozható GT80889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 84 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 84-84 mm

  • Forma - körszelvény

  • Kivitel - építési védőtető

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 84 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057600577

Sonepar cikkszám

GT80889

Gyártói cikkszám

V 68 HA

Gyártói típuskód

V 68 HA

Átmérő:

84 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

84-84 mm

Forma:

körszelvény

Kivitel:

építési védőtető

Doboz-/szekrényhosszhoz:

84 mm

Hosszúság:

84 mm

Szélesség:

84 mm

Rögzítés módja:

csavarozható fedél

Doboz-/szekrényszélességhez:

84 mm

Mélység:

3 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 65mm csavarozható