KOPOS KOLIN - Doboztető LK-dobozokhoz 81x81x9mm fehér GT54857 - VLK 80/R HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Forma - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz - 81 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616325
Sonepar cikkszám
GT54857
Gyártói cikkszám
VLK 80/R HB
Gyártói típuskód
VLK 80/R HB
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Forma:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz:
81 mm
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
81 mm
Rögzítés módja:
csavarozható fedél
Doboz-/szekrényszélességhez:
81 mm
Mélység:
9 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Doboztető LK-dobozokhoz 81x81x9mm