Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Doboztető LK-dobozokhoz 82x82x9mm GT65602 - VLK 80 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Doboztető LK-dobozokhoz 82x82x9mm GT65602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 0 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm

  • Hosszúság - 82 mm

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 82 mm

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057616417

Sonepar cikkszám

GT65602

Gyártói cikkszám

VLK 80 HB

Gyártói típuskód

VLK 80 HB

Átmérő:

0 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

0-0 mm

Hosszúság:

82 mm

Doboz-/szekrényhosszhoz:

82 mm

Szélesség:

82 mm

Doboz-/szekrényszélességhez:

82 mm

Mélység:

8.5 mm

Forma:

négyzetes

Rögzítés módja:

csavarozható fedél

Kivitel:

építési védőtető

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető LK-dobozokhoz 82x82x9mm