KOPOS KOLIN - Dugalj 2P+F 16A/250V fehér SN068002 - .K11/9
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Modulszélesség - 1
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068002
Gyártói cikkszám
.K11/9
Gyártói típuskód
.K11/9
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V fehér