KOPOS KOLIN - Elosztódoboz + Fedél 81x81x16mm GT40801 - LK 80R/2 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616356
Sonepar cikkszám
GT40801
Gyártói cikkszám
LK 80R/2 HB
Gyártói típuskód
LK 80R/2 HB
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetések száma:
6
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
fehér
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
81 mm
Mélység:
24.5 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C