KOPOS KOLIN - Fali konzol kábeltálcához rozsdamentes SN086489 - NIXDS 125 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 90 mm
Hosszúság - 142 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 125-125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568917508
Sonepar cikkszám
SN086489
Gyártói cikkszám
NIXDS 125 IX
Gyártói típuskód
NIXDS125 IX
Magasság:
90 mm
Hosszúság:
142 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
125-125 mm
Szélesség:
35 mm
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Fali konzol kábeltálcához rozsdamentes