Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél síkidom 90° SN081503 - VO 90X300 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél síkidom 90° SN081503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081503

Gyártói cikkszám

VO 90X300 F

Gyártói típuskód

VO 90x300 F

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Fedél síkidom 90°