Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom SN088947 - NVKO 90X100X500 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom SN088947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - állítható

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088947

Gyártói cikkszám

NVKO 90X100X500 S

Gyártói típuskód

NVKO 90X100X500 S

Szög:

állítható

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Érzékelők - Induktív érzékelő 10…30VDC 3 vezetékes NO kontaktus PNP kimenet M30×1,5 IP68