KOPOS KOLIN - Fém dűbel menetes szárhoz M10 SN085975 - KKZ 10 ZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tipli anyaga - acél
Rögzítőberendezés - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085975
Gyártói cikkszám
KKZ 10 ZNCR
Gyártói típuskód
KKZ 10 ZNCR
Tipli anyaga:
acél
Rögzítőberendezés:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Furatátmérő:
12 mm
Engedély rendelkezésre áll:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Fém dűbel menetes szárhoz M10