Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110/94mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39270 - KF 09110 BA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110/94mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - hajlékony

  • Külső átmérő - 110 mm

  • Forma - kívül hullámos, belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057606364

Sonepar cikkszám

GT39270

Gyártói cikkszám

KF 09110 BA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 110 BA

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

hajlékony

Külső átmérő:

110 mm

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

94 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Cső belső színe:

piros

Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE