Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva piros 3m/szál IP40 osztott, pattintható GT82397 - 06110/2 BA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva piros 3m/szál IP40 osztott, pattintható GT82397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 110 mm

  • Külső átmérő - 110 mm

  • Belső átmérő - 97 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szál anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057651814

Sonepar cikkszám

GT82397

Gyártói cikkszám

06110/2 BA

Gyártói típuskód

KOPOHALF 06110/2 BA

Névleges átmérő:

110 mm

Külső átmérő:

110 mm

Belső átmérő:

97 mm

Anyag:

egyéb

Szál anyaga:

egyéb

Nyomásállóság:

450 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-55-90 °C

Védettség:

IP40

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső kábelvédő félcső piros halogénmentes 110mm