KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete 50m/tekercs SN100261 - KF 09110 UVFA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Külső átmérő - 110 mm
Forma - kívül hullámos, belül sima
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100261
Gyártói cikkszám
KF 09110 UVFA
Gyártói típuskód
KF 09110 UVFA
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Külső átmérő:
110 mm
Forma:
kívül hullámos, belül sima
Belső átmérő:
94 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Földkábel védőcső 110mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete 50m/tekercs