Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag bordázott falú hajlékony kék 50m/tekercs SN070324 - KF 09110 CA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag bordázott falú hajlékony kék 50m/tekercs SN070324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Kivitel - hajlékony

  • Külső átmérő - 110 mm

  • Forma - kívül hullámos, belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070324

Gyártói cikkszám

KF 09110 CA

Gyártói típuskód

KF 09110 CA

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Kivitel:

hajlékony

Külső átmérő:

110 mm

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

94 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú kék 110mm 50fm