Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 160/136mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál GT55932 - KD 09160 BC

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 160/136mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál GT55932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 160 mm

  • Forma - kívül hullámos, belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643819

Sonepar cikkszám

GT55932

Gyártói cikkszám

KD 09160 BC

Gyártói típuskód

KOPODUR 160

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

160 mm

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

136 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 100mm 90° sík idomhoz tető