KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 40mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál SN123138 - KD 09040 BC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
Forma - kívül hullámos, belül sima
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123138
Gyártói cikkszám
KD 09040 BC
Gyártói típuskód
Kopodur 40
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Forma:
kívül hullámos, belül sima
Belső átmérő:
32 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
piros
Földkábel védőcső 40mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál