KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 50/41mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete GT70120 - KF 09050 FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Külső átmérő - 50 mm
Forma - kívül hullámos, belül sima
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616233
Sonepar cikkszám
GT70120
Gyártói cikkszám
KF 09050 FA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 50 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Külső átmérő:
50 mm
Forma:
kívül hullámos, belül sima
Belső átmérő:
41 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 50/41mm