Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 63/52mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete 50m/tekercs SN019869 - KF 09063 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 63/52mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete 50m/tekercs SN019869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Forma - kívül hullámos, belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650527

Sonepar cikkszám

SN019869

Gyártói cikkszám

KF 09063 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 63 fekete

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Külső átmérő:

63 mm

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

52 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x75mm 90° emelkedő idom