Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 20mm 320N UV-álló GT89536 - 2320/LPE-1 F1.U

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 20mm 320N UV-álló GT89536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 14.1 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568902481

Sonepar cikkszám

GT89536

Gyártói cikkszám

2320/LPE-1 F1.U

Gyártói típuskód

2320/LPE-1 F1.U

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

14.1 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 20mm 320N UV-álló